Bticino - Variateur toutes lampes 2 fils sans neutre Livinglight - Tech - 2 modules - NT4411N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - autre
type de charge - autre
couleur - aluminium
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose - support de module
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Living Light
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8005543486504
Réf. Sonepar
00038000194
Réf. Fournisseur
NT4411N
Réf. Commerciale
Bticino
type de commande:
autre
type de charge:
autre
couleur:
aluminium
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose:
support de module
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
autre
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
230...230 V
largeur d'appareil:
44 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur d'appareil:
47 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Variateur Livinglight 2 fils sans Neutre - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Livinglight Permet la commande et la variation de tous types de lampes :- LEDs dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum) - Fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)- Halogène TBT à transfo ferro : 3VA à 400VA- Halogène TBT à transfo électronique : 3VA à 400VA- Halogènes 230V : 3W à 400W- Tubes fluos avec ballast : 3VA à 200VA- Incandescent : 3W à 400W S'utilise : - en mode variation- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure) Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) 2 modules - Finition Tech