Cable Equipements - Derouleur reglable et demontable STG1500 pour touret poids maxi 1500 kg,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe max. de couronne de câble - 500...1400 mm
charge max. portante - 1500 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760077867865
Réf. Sonepar
00266090230
Réf. Fournisseur
E3004150
Réf. Commerciale
Cable Equipements
diamètre externe max. de couronne de câble
500...1400 mm
charge max. portante
1500 kg
Dérouleur réglable et démontable STG1500 pour touret poids maxi 1500 kg, Ø 500 à 1400mm, largeur maxi 950 mm - 2 sabots et 2 barres de stabilisation (facile à transporter) - Galets en polyuréthane à 3 positions selon le Ø -
Les Atouts de l'article:
STG1500 : le dérouleur REGLABLE (un seul dérouleur pour tous les tourets), DEMONTABLE (facile à emporter sur les chantiers), COSTAUD (charge 1,5 tonne)