Cable Equipements - Enrouleur automatique P203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
garnissage de câble - H05VV-F
section de conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
longueur du câble - 10 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00266000571
Réf. Fournisseur
ER03015-11V-P203
Réf. Commerciale
Cable Equipements
matériau du boîtier/corps
plastique
garnissage de câble
H05VV-F
section de conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
1
longueur du câble
10 m
avec cadre porteur
Oui
enroulement de câbles automatique
Oui
avec protection thermique
Non
avec verrouillage
Non
indice de protection (IP)
IP42
couleur
rouge
P203 :enrouleur rappel auto PLT 200-10+1m 3G1,52 HO5VV-F-IP2