Cable Equipements - P315 : enrouleur à rappel automatique PLT 300 - 14+1m 3G1,5² HO5VV-F - IP42 -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
garnissage de câble - H05VV-F
section de conducteur - 1.5 mm²
nombre de prises avec contact de terre - 1
nombre de conducteurs - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760077866196
Réf. Sonepar
00266000199
Réf. Fournisseur
ER03015-15V-P315
Réf. Commerciale
Cable Equipements
matériau du boîtier/corps
plastique
garnissage de câble
H05VV-F
section de conducteur
1.5 mm²
nombre de prises avec contact de terre
1
nombre de conducteurs
3
longueur du câble
14 m
avec cadre porteur
Non
enroulement de câbles automatique
Oui
avec protection thermique
Oui
indice de protection (IP)
IP42
P315 : enrouleur à rappel automatique PLT 300 - 14+1m 3G1,5² HO5VV-F - IP42 - Cliquet supprimable - Enroulé 1.2 kW déroulé 1.8 kW - Bride pivotante - Carter fermé plastique noir/vert - Course horizontale ou verticale -
Les Atouts de la gamme:
Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle