Cablerie Sab - BiHF-J 3 G 0,75 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 3
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101104220
Réf. Fournisseur
014103078
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
3