Cablerie Sab - BiHF-J 3 G 0,75 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 3
hauteur de conduite approx. - 100000 mm
diamètre externe approx. - 100000 mm
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101104205
Réf. Fournisseur
014103072
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
3
hauteur de conduite approx.
100000 mm
diamètre externe approx.
100000 mm