Cablerie Sab - BiHF-J 4 G 0,75 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 300 V
spécification de l'isolation principale - caoutchouc (silicone)
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101910407
Réf. Fournisseur
01410407
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
300 V
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (silicone)
avec conducteur de protection
Oui
spécification du matériau gaine externe
caoutchouc (silicone)
diamètre externe approx.
6.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...180 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...180 °C
tension nominale U
500 V