Cablerie Sab - BIHF-J 4 G 1,0 MM2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 4
hauteur de conduite approx. - 1e+006 mm
diamètre externe approx. - 1e+006 mm
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101104720
Réf. Fournisseur
014104108
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
4
hauteur de conduite approx.
1e+006 mm
diamètre externe approx.
1e+006 mm