Cablerie Sab - BiHF-J 4 G 16,0 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 4
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101105320
Réf. Fournisseur
014104628
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
16 mm²
nombre de conducteurs
4