Cablerie Sab - BiHF-J 4 G 16,0 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 4
largeur de conduite approx. - 100000 mm
diamètre externe approx. - 100000 mm
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101105305
Réf. Fournisseur
014104622
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
16 mm²
nombre de conducteurs
4
largeur de conduite approx.
100000 mm
diamètre externe approx.
100000 mm