Cablerie Sab - BiHF-J 4 G 25,0 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
nombre de conducteurs - 4
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101105405
Réf. Fournisseur
014104632
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
25 mm²
nombre de conducteurs
4