Cablerie Sab - BiHF-J 4 G 4,0 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 4
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101105020
Réf. Fournisseur
014104408
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
4 mm²
nombre de conducteurs
4