Cablerie Sab - BiHF-J 5 G 0,75 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 5
hauteur de conduite approx. - 100000 mm
diamètre externe approx. - 100000 mm
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101105505
Réf. Fournisseur
014105072
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
5
hauteur de conduite approx.
100000 mm
diamètre externe approx.
100000 mm