Cablerie Sab - BiHF-J 5 G 2,5 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 5
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101105805
Réf. Fournisseur
014105252
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
5