Cablerie Sab - BiHF-O 2 x 0,75 mm2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
hauteur de conduite approx. - 500000 mm
diamètre externe approx. - 500000 mm
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101103818
Réf. Fournisseur
014102076
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
2
hauteur de conduite approx.
500000 mm
diamètre externe approx.
500000 mm