Cablerie Sab - BiHF-O 2 x 2,5 mm2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101104118
Réf. Fournisseur
014102256
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
2