Cablerie Sab - CC 500 CNOMO 12 G 1,5 MM2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 12
diamètre externe approx. - 500000 mm
nombre de brins - 500
diamètre des brins - 500000 mm
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101000214
Réf. Fournisseur
029712156
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
12
diamètre externe approx.
500000 mm
nombre de brins
500
diamètre des brins
500000 mm