Cablerie Sab - CC 500 CNOMO 2 X 1,5 MM21000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
diamètre externe approx. - 1e+006 mm
nombre de brins - 500
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101000038
Réf. Fournisseur
029702158
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
2
diamètre externe approx.
1e+006 mm
nombre de brins
500