Cablerie Sab - CC 500 CNOMO 2 X 1,5 MM2500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
diamètre externe approx. - 500000 mm
nombre de brins - 500
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101000034
Réf. Fournisseur
029702156
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
2
diamètre externe approx.
500000 mm
nombre de brins
500