Cablerie Sab - CC 500 CNOMO 37 G 0,75 MM2100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 37
diamètre externe approx. - 100000 mm
nombre de brins - 500
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101000294
Réf. Fournisseur
029737072
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
37
diamètre externe approx.
100000 mm
nombre de brins
500