Cablerie Sab - CC 500 CNOMO 5 G 0,75 MM21000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 5
diamètre externe approx. - 1e+006 mm
nombre de brins - 500
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101000122
Réf. Fournisseur
029705078
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
5
diamètre externe approx.
1e+006 mm
nombre de brins
500