Cablerie Sab - CC 500 CNOMO 7 G 0.75 MM2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 7
hauteur de conduite approx. - 1e+006 mm
diamètre externe approx. - 1e+006 mm
nombre de brins - 500
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101000158
Réf. Fournisseur
029707078
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
7
hauteur de conduite approx.
1e+006 mm
diamètre externe approx.
1e+006 mm
nombre de brins
500