Cablerie Sab - CC 500 (SAB-JZ) 4 G 1,0 MM2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 4
diamètre externe approx. - 7 mm
diamètre des brins - 0.21 mm
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101108018
Réf. Fournisseur
020004106
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
PVC
nombre de conducteurs
4
diamètre externe approx.
7 mm
diamètre des brins
0.21 mm
NoticePDF