Cablerie Sab - CC 500 (SAB-JZ) 5 G 1,0 MM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
isolation des fils - PVC
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101900510
Réf. Fournisseur
02000510
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
5
isolation des fils
PVC
avec conducteur de protection
Oui
couleur de gaine
gris
diamètre externe approx.
7.8 mm
tension nominale U
500 V