Cablerie Sab - CC500 P 18 G 0,75 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 18
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101156720
Réf. Fournisseur
026018078
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
18