Cablerie Sab - CC500 P 7 G 1,5 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 7
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101156020
Réf. Fournisseur
026007158
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
7