Cablerie Sab - CC500 P ORANGE 4 G 2,5 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - orange
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101000029
Réf. Fournisseur
02650425
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
4
couleur de gaine
orange