Cablerie Sab - H05VV5-F 4 G 1,5 mm2 1000MTR

Cablerie Sab - H05VV5-F 4 G 1,5 mm2 1000MTR

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Minimum d'achat

  • 1000 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00101140920

Réf. Fournisseur

025004158

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

4