Cablerie Sab - H05VV5-F 5 G 0,75 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 5
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101141320
Réf. Fournisseur
025005078
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
5