Cablerie Sab - H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA 18 G 0,75 mm2

Cablerie Sab - H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA 18 G 0,75 mm2

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 18

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00101151600

Réf. Fournisseur

02561807

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

0.75 mm²

nombre de conducteurs

18