Cablerie Sab - H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA 18 G 0,75 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 18
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101151620
Réf. Fournisseur
025618078
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
18