Cablerie Sab - H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA 4 G 1,5 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101150100
Réf. Fournisseur
02560415
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
4