Cablerie Sab - H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA 7 G 0,50 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 7
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101150700
Réf. Fournisseur
02560705
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
7