Cablerie Sab - LiYCY 1 x 0,75 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 1
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101950175
Réf. Fournisseur
03150175
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
1