Cablerie Sab - LiYCY 1 x 1,0 mm2 1000MTR

Cablerie Sab - LiYCY 1 x 1,0 mm2 1000MTR

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Minimum d'achat

  • 1000 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00101173620

Réf. Fournisseur

031501808

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

1 mm²

nombre de conducteurs

1