Cablerie Sab - LiYCY 12 x 0,25 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
nombre de conducteurs - 12
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101177905
Réf. Fournisseur
031512252
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.25 mm²
nombre de conducteurs
12