Cablerie Sab - LiYCY 12 x 0,34 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 12
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101178020
Réf. Fournisseur
031512348
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
12