Cablerie Sab - LiYCY 12 x 0,75 mm2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 12
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101178218
Réf. Fournisseur
031512756
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
12