Cablerie Sab - LIYCY 12 x 1,0 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 12
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101178305
Réf. Fournisseur
031512802
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
12