Cablerie Sab - LiYCY 16 x 0,34 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 16
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101951634
Réf. Fournisseur
03151634
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.34 mm²
nombre de conducteurs
16