Cablerie Sab - LiYCY 18 x 0,34 mm2

Cablerie Sab - LiYCY 18 x 0,34 mm2

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • nombre de conducteurs - 18

Minimum d'achat

  • 1 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00101951834

Réf. Fournisseur

03151834

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

0.34 mm²

nombre de conducteurs

18