Cablerie Sab - LiYCY 27 x 0,25 mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
nombre de conducteurs - 27
Minimum d'achat
1 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101952725
Réf. Fournisseur
03152725
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.25 mm²
nombre de conducteurs
27