Cablerie Sab - LiYCY 3 x 0,50 mm2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 3
matériau conducteur - cuivre
isolation des fils - PVC
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101174618
Réf. Fournisseur
031503506
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
nombre de conducteurs
3
matériau conducteur
cuivre
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
tresse
blindage sur câblage
tresse
couleur de gaine
gris
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
5.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...70 °C
tension nominale U
1500 V