Cablerie Sab - LiYCY 3 x 0,75 mm2 100MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 3
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101174705
Réf. Fournisseur
031503752
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
3