Cablerie Sab - LiYCY 3 x 1,5 mm2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101174918
Réf. Fournisseur
031503856
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
3