Cablerie Sab - LiYCY 37 x 0,25 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
nombre de conducteurs - 37
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101180220
Réf. Fournisseur
031537258
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
0.25 mm²
nombre de conducteurs
37