Cablerie Sab - LIYCY 37 x 1,0 mm2 1000MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 37
Minimum d'achat
1000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101180620
Réf. Fournisseur
031537808
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
37