Cablerie Sab - LiYCY 4 x 0,50 mm2 - 03150450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
-1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101950450
Réf. Fournisseur
03150450
Marque
Cablerie Sab
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
diamètre externe approx.:
5.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
tension nominale U:
500 V


