Cablerie Sab - LiYCY 4 x 0,50 mm2 100MTR

Cablerie Sab - LiYCY 4 x 0,50 mm2 100MTR

CABLERIE SAB

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00101175205

Réf. Fournisseur

031504502

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur

0.5 mm²

nombre de conducteurs

4