Cablerie Sab - LiYCY 4 x 1,0 mm2 500MTR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - gris
surface du conducteur - nu
Minimum d'achat
500 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00101175418
Réf. Fournisseur
031504806
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
PVC
nombre de conducteurs
4
couleur de gaine
gris
surface du conducteur
nu
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
chiffres
blindage sur élément de câblage
feuille + tresse
blindage sur câblage
tresse
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
6.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...70 °C